Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Figyelmeztető jelölő ragasztószalag

Veszélyre figyelmeztető ragasztószalag, öntapadó
BIZTONSÁGI-SZALAG-FEK/SÁRG-75MMX33M

Cikksz. 081244 661

EAN 4056807860930

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Figyelmeztető jelölő ragasztószalag

Cikksz. 081244 661
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
Ideális megoldás alkalmazások széles köréhez, így bármilyen típusú szegélyhez, munkaterülethez, autóemelő padokhoz, lépcsőfokokhoz és kötegeléshez. Teljesíti a DIN 4844, illetve a DIN EN ISO 7010 szabvány követelményeit.
  • Öntapadós

  • Jó tapadási tulajdonságok

  • Nagy szakítószilárdság

  • Jó kopásállóság

  • Egyszerűen használható

  • Teljesíti a DIN 4844, illetve a DIN EN ISO 7010 szabvány követelményeit

  • A ragasztószalagra rá lehet hajtani ipari járművel, személyautóval, haszongépjárművel stb. A ragasztószalagon ne forduljon meg és ne pörgesse rajta a kerekeket.
Megjegyzés
  • Sárga-fekete szalag a folyamatos veszélyt jelölő helyek jelöléséhez és az akadályokhoz

  • Vörös-fehér szalag ideiglenesen korlátozott vagy mozgatható veszélyes helyekhez és akadályokhoz

  • A tapadási felületnek száraznak, valamint zsírtól és portól mentesnek kell lennie.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Optimális megoldás alkalmazások széles köréhez, így bármilyen típusú szegélyhez, munkaterülethez, autóemelő padokhoz, lépcsőfokokhoz, kötegeléshez.

Szín

Sárga-fekete

Anyag

PVC – polivinil-klorid

Ragasztóanyag alapozó

Természetes kaucsuk

Hosszúság

33 m

Szélesség

75 mm

Vastagság

170 µm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-20 eddig: 120 °C

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 40 °C

Nyújthatóság a szakadásig

150 %

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

24 Hónap / Tárolás hűvös és száraz helyen, napsugárzástól és az időjárási hatásoktól védve

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nyomóhenger

SIMITÓHENGER

Kontakt ragasztóval ragasztott, nagy terjedelmű anyagok felrakásához